AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100136954 MORSETTO R/Y S/LOK 2

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

  • Colore dell'isolante - Altri

  • Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)

  • Max. diametro esterno - 3.7...3.7 mm

  • Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021113085

Codice prodotto

3MI7100136954

Cod. produttore

7100136954

Produttore

3MI

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Max. diametro esterno:

3.7...3.7 mm

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Connettore per cavo 3M™ R/Y+POUCH, 100 per sacchetto, 1000 per confezione