AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100135745 369 TARTAN TRANSP 50MM X 132 - 7100135745

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100135745 369 TARTAN TRANSP 50MM X 132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.03 mm

  • Lunghezza - 132 m

Confezione

  • 36 PZ

EAN

2000000930428

Codice prodotto

3MI7100135745

Cod. produttore

7100135745

Produttore

3MI

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Spessore:

0.03 mm

Lunghezza:

132 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

Il nastro da imballaggio Tartan™ 369 è un nastro per chiusura scatole di uso generico, ideale da utilizzare su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.\nNastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per l'uso su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.