3M ITALIA - 3MI7100135191 SDR L1 L2 L3 N T NASTRI IDEN - 7100135191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore - Bianco
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Lunghezza - 2500 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8001021402493
Codice prodotto
3MI7100135191
Cod. produttore
7100135191
Produttore
3MI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore:
Bianco
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2500 mm
Larghezza:
5.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato







