AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116914 ET 75 MC12 19MMX33M

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116914 ET 75 MC12 19MMX33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Poliestere

  • Spessore - 0.097 mm

  • Lunghezza - 33 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000000929989

Codice prodotto

3MI7100116914

Cod. produttore

7100116914

Produttore

3MI

Colore:

Giallo

Materiale:

Poliestere

Spessore:

0.097 mm

Lunghezza:

33 m

Trasparente:

no

Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro isolante in film di poliestere biadesivo da utilizzare in applicazioni di incollaggio che richiedono una barriera di isolamento positivo.\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro in film in poliestere di colore giallo dello spessore di 1 mil, conformabile con biadesivo in gomma termoindurente. Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi ed umidità, all'abrasione e al taglio. È ideale per applicazioni di incollaggio che richiedono una doppia barriera isolante.