3M ITALIA - 3MI7100116877 ET 1205 MC9 25MMX33M - 7100116877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Materiale - Altri
Spessore - 0.076 mm
Lunghezza - 33 m
Trasparente - no
Confezione
9 PZ
EAN
2000000929651
Codice prodotto
3MI7100116877
Cod. produttore
7100116877
Produttore
3MI
Colore:
Giallo
Materiale:
Altri
Spessore:
0.076 mm
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
no
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliimmide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155°C (da 40 a 311°F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione.\nIl nastro isolante 3M™ 1205 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata. Il nastro è concepito per l'ancoraggio di cavi/morsettiere. È ideale per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati. Il nastro ritardante alla fiamma è altamente resistente al calore e ai solventi. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


