3M ITALIA - 3MI7100116864 ET 79 MC12 19MMX55M - 7100116864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.055 m
Trasparente - no
Confezione
12 PZ
EAN
8013768427158
Codice prodotto
3MI7100116864
Cod. produttore
7100116864
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.055 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 79, colore bianco, adesivo acrilico, pretagliato 19mm x 55mt - confezione 12 rotoli La serie 3M™ 79 è un nastro in tessuto di vetro intrecciato con un adesivo acrilico termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 155 ° C- classe F. Viene utilizzato in applicazioni sia di "fasciatura"che di resistenza allo strappo. Il nastro 3M™ 79 offre isolamento e protezione a solventiin bobine per trasformatori e motori asincroni, sistemi di ancoraggio, isolamento cavi, bordature e strati intrecciati. Il Nastro 79 è altamente conformabile ed è serigfafabile/stampabile. Certificato UL. Resistente allo strappo lungo i bordi e conformabile, il nastro è stampabile


