3M ITALIA - 3MI7100116842 ET 27 MC12 19MMX55M - 7100116842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.055 m
Trasparente - no
Confezione
12 PZ
EAN
2000000604664
Codice prodotto
3MI7100116842
Cod. produttore
7100116842
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.055 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
150...150 °C
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 19mm x 55mt - confezione 12 rotoli. Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente,sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.


