AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100100637 1100 INSERTI AURICOLARI CF 1 - 7100100637

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100100637 1100 INSERTI AURICOLARI CF 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con cordoncino - no

  • Con stringitesta - no

  • Colore - Arancione

  • Riutilizzabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000927046

Codice prodotto

3MI7100100637

Cod. produttore

7100100637

Produttore

3MI

Con cordoncino:

no

Con stringitesta:

no

Colore:

Arancione

Riutilizzabile:

no

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 37 dB.\nOttieni una protezione acustica confortevole congli inserti auricolari 3M™ 1100. \n\nFacili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo.\n\nRealizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2, possono ridurre i livelli di rumore di 37 dB.\n\nIl modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come insertoauricolare testato. \n\nDisponibili in boccioni da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, offrendo un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.