AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100091781 ET 1350F 1 POLIESTERE 25MMX66M - 7100091781

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100091781 ET 1350F 1 POLIESTERE 25MMX66M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Poliestere

  • Spessore - 0.064 mm

  • Lunghezza - 66 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 9 PZ

EAN

2000000926919

Codice prodotto

3MI7100091781

Cod. produttore

7100091781

Produttore

3MI

Colore:

Giallo

Materiale:

Poliestere

Spessore:

0.064 mm

Lunghezza:

66 m

Trasparente:

no

Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate.\nIl nastro isolante 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere per uso generico dotato di un adesivo in gomma termoindurente che garantisce un'aderenza eccellente. Questo nastro presenta tolleranza delle alte temperature e offre un'ottima resistenzaa prodotti chimici, solventi, umidità, abrasione e taglio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.