3M ITALIA - 3MI7100090266 ET 69 NASTRO IN VETRO MM - 7100090266

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 12 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.033 m
Trasparente - no
Confezione
19 PZ
EAN
7449079034555
Codice prodotto
3MI7100090266
Cod. produttore
7100090266
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.033 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
200...200 °C
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, colore bianco, adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, pretagliato 12mm x 33mt - confezio Il nastro 3M™ 69 è un nastro in tessuto di vetro intrecciato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, sensibile alla pressione, per fornire un isolamento elettrico ed una protezione meccanica in applicazioni ad elevate temperature fino a 200°C - Classe N - Il nastro 3M™ 69 è resistente allo strappo , altamente conformabile ed ingnifugo.Le caratteristiche proprie del nastro 69, lo rendono un prodotto molto versatile soprattutto per ciò che riguarda i campi di applicazione. Questo nastro elettrico è infatti impiegato in diversi settori nella realizzazione di motori, trasformatori, magneti e cavi come isolamento e protezione resistente ai solventi per applicazioni di copertura della bobina, a bordature o strati intrecciati fino a sistemi di ancoraggio o di isolamento di conduttori elettrici. Viene utilizzato anche per l' Isolamento termico (in sostituzione dell’amianto) come “Asbestos substitution”, essendo il nastro ignifugo, soffice, dotato di capacità di copertura e resistenza alla trazione anche ad alte temperature. Puo essere utilizzato anche per rivestimenti in polvere, assicurando resistenza alla sabbiatura, all'abrasione ed ai solventi. una volta rimosso lascia la superficie perfettamente pulita, senza residui d'adesivo. È conformabile, stampabile ed ignifugo. Certificato RoHS, Mil-I-19166C & UL Listing a 200° C (Guide OANZ2, File E17385).


