3M ITALIA - 3MI7100079874 S 855E HOODASSEMBLY CHEMICAL - 7100079874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000925769
Codice prodotto
3MI7100079874
Cod. produttore
7100079874
Produttore
3MI
Il cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile e cuciture a tenuta stagna serie S-800 è specificamente sviluppato per ambienti con schizzi di sostanze chimiche liquide. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.\nProteggi la testa, il viso e gli occhi dagli schizzi di sostanze chimiche liquide con il cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile e cuciture a tenuta stagna serie S-800. Ideale anche per proteggere il viso e gli occhi da polvere e particelle volanti a bassa energia. \n\nIl nostro cappuccio è realizzato in tessuto chimicamente resistente con cuciture a tenuta stagna per garantire una maggiore protezione. È pronto per l'uso appena estratto dalla confezione e i componenti possono essere separati per facilitarne lo smaltimento. \n\nQuesto cappuccio è dotato di una sospensione interna riutilizzabile per la testa. Pertanto è una soluzione molto conveniente nel caso di applicazioni ad alto tassodi smaltimento, poiché richiede solo la sostituzione solo del cappuccio in tessuto una volta che si è sporcato. È veloce da montare e dispone di un controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno che consente a chi lo indossa di variare la distribuzione del flusso d'aria in base alle proprie esigenze.\n\nÈ approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A.


