3M ITALIA - 3MI7100079870 S 655 HOOD ASSY SINGLE PACK - 7100079870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000925714
Codice prodotto
3MI7100079870
Cod. produttore
7100079870
Produttore
3MI
I cappucci 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile serie S-600 offrono una copertura combinata di testa, capelli, collo e spalle. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.\nProteggiti la testa, il viso, il collo e le spalle mentre utilizzi le unità turbo elettroventilate 3M™ e i respiratori ad aria compressa insieme al cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile serie S-600. Proteggono da spruzzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. Possono anche proteggere da alcuni gas, vapori e particolato se utilizzati con un respiratore 3M™ elettroventilato o ad aria compressa. \n\nI nostri cappucci premium hanno una sospensione interna riutilizzabile per la testa. Pertanto è una soluzione molto conveniente nel caso di applicazioni ad alto tasso di smaltimento, poiché richiede solo la sostituzione solo del cappuccio in tessuto una volta che si è sporcato. È veloce da montare e dispone di un controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno che consente a chi lo indossa di variare la distribuzione del flusso d'aria in base alle proprie esigenze. \n\nIl cappuccio è dotato di un controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno che consente a chilo indossa di variare la distribuzione del flusso d'aria in base alle proprie esigenze di comfort. Con una semplice rotazione del controllo esterno, il flusso d'aria può essere indirizzato verso la nuca, le tempie, il viso o la visiera.



