3M ITALIA - 3MI7100062126 393 3001 2 X1/2 SERIES PROBE - 7100062126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000924670
Codice prodotto
3MI7100062126
Cod. produttore
7100062126
Produttore
3MI
Queste cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ Optime™ sono appositamente progettate con una sonda per consentire il Fit Test individuale del lavoratore per le cuffie auricolari della serie 3M PELTOR Optime.\nQueste cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ Optime™ sono appositamente progettate con una sonda per consentire il Fit Test individuale del lavoratore per le cuffie auricolari della serie 3M PELTOR Optime. \n\nLe cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ si inseriscono facilmente a scatto nelle cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X (vendute separatamente) per consentire l'esecuzione del Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Il sistema completo emette un giudizio "promosso""bocciato" in base al valore di attenuazione individuale (PAR) del dipendente che indossa le cuffie auricolari 3M PELTOR Serie X.\n\nQuesti cuscinetti vengono utilizzati specificamente insieme alle cuffie auricolari 3M PELTOR Serie X per aiutare i datori di lavoro a determinare il livello di protezione fornito dalle cuffie. I lavoratori possono portare le cuffie auricolari 3M PELTOR Serie X che stanno utilizzando sul posto di lavoro, chiedere all'operatore di rimuovere e ispezionare i cuscinetti, sostituirli con i cuscinetti di prova con sonda e sottoporsi al test.\n\nUtilizzando i cuscinetti di prova appropriati, il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear misura l'efficacia della protezione acustica dall'interno dell'orecchio deidipendenti, fornendo risultati quantitativi accurati. Questi cuscinetti di prova con sonda devono essere utilizzati solo con il sistema e non sono adatti per l'uso come protezione acustica. Sono riutilizzabili e possono essere mantenuti puliti con le salviette igieniche 3M™ Peltor™.


