3M ITALIA - 3MI7100015266 767I NASTRO DEMARCAZIONE AD - 7100015266

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Multicolore
Larghezza - 50 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.127 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072346112
Codice prodotto
3MI7100015266
Cod. produttore
7100015266
Produttore
3MI
Colore:
Multicolore
Larghezza:
50 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.127 mm
Lunghezza:
33 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no


