AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100005805 SCOTCH 24 1 IN X 100 FT SCHERMATURA - 7100005805

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100005805 SCOTCH 24 1 IN X 100 FT SCHERMATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 0.4 mm

  • Lunghezza - 30.5 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000921662

Codice prodotto

3MI7100005805

Cod. produttore

7100005805

Produttore

3MI

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Spessore:

0.4 mm

Lunghezza:

30.5 m

Trasparente:

no

Scotch™24 Nastro per alta tensione in filo di rame stagnato 25mm x 30,5m"Il nastro per schermature elettriche 24 di Scotch® si allunga facilmente per adattarsi ed è resistente alle variazioni di temperatura. NOTA: Il nastro per schermature elettriche 24di Scotch® non deve essere utilizzato come fascetta di messa a terra o cavo ponticello. Il suo amperaggio non è sufficiente per trasportare correnti di guasto elevate. Per applicazioni come fascetta di messa a terra, fare riferimento al filo elettrico dimessa a terra 25 di Scotch®."