3M ITALIA - 3MI7000144706 764I YELLOW 50MMX33M 24 RLS/ - 7000144706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Larghezza - 50 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.127 mm
Confezione
24 PZ
EAN
7449073088059
Codice prodotto
3MI7000144706
Cod. produttore
7000144706
Produttore
3MI
Colore:
Giallo
Larghezza:
50 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.127 mm
Lunghezza:
33 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no


