AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000116037 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM - 7000116037

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000116037 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 6 mm

  • Lunghezza - 0.033 m

Confezione

  • 39 PZ

EAN

7449079016568

Codice prodotto

3MI7000116037

Cod. produttore

7000116037

Produttore

3MI

Colore:

Bianco

Larghezza:

6 mm

Lunghezza:

0.033 m

3M™ Nastro biadesivo in schiuma di uretano 4026, Bianco, 6 mm x 33 m, 1.6 mm Incolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.