3M ITALIA - 3MI7000116023 4032 50MMX66M BOX OF 5RLS - 7000116023
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Altri
Biadesivo - sì
Lunghezza - 66 m
Resistente ai raggi UV - no
Confezione
5 PZ
EAN
2000000920771
Codice prodotto
3MI7000116023
Cod. produttore
7000116023
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Biadesivo:
sì
Lunghezza:
66 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Il nastro biadesivo in schiuma di poliuretanica 4032 di 3M™ è un nastro di schiuma a cellule aperte, spessore 0,8 mm, dotato di un liner in di carta.\nIncolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.


