AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000111478 389 BLACK 19MM X 50M 48 RLS/ - 7000111478

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000111478 389 BLACK 19MM X 50M 48 RLS/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 0.05 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

7449077201584

Codice prodotto

3MI7000111478

Cod. produttore

7000111478

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

0.05 m

Trasparente:

no

3M™ Nastro telato 389 nero, adesivo gomma resina, 19 mm x 50 m, spessore: 0,26 mm, supporto: rivestito in rayon con poliuretano Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione. Pur essendo molto rubusto è dotato di un’ottima conformabilità e può essere facilmente tagliato sia longitudilmente che trasversalmente. Può essere utilizzato in svariati settori industriali, sia in interno che in esterno, per operazioni di imballaggio robusto, sigillatura, rinforzo, protezione e giunta. Il sistema adesivo speciale, che conferisce adesione immediata e tenace su molti materiali, permette l’applicazione su una vasta gamma di superfci, comprese molte tipologie di materiali plastici