AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000104209 H 700N GU SAFETY HELMET YE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000104209 H 700N   GU SAFETY HELMET YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Sospensione - Altri

  • Con fascia antisudore -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

2000000918693

Codice prodotto

3MI7000104209

Cod. produttore

7000104209

Produttore

3MI

Colore:

Giallo

Materiale:

PE (polietilene)

Sospensione:

Altri

Con fascia antisudore:

Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno.\nPer una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700.\n\nLa bardatura temporaleventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).