AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099242 GTI 3000 39 13 ROSSO - 7000099242

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099242 GTI 3000 39 13 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Diametro interno prima del restringimento:

39 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 39 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8712403568149

Codice prodotto

3MI7000099242

Cod. produttore

7000099242

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

39 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.001 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

3M™ Guaina termorestringente GTI-3000 39,0/13,0 mm rosso - Spezzone da 1Mt La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, gialloe grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.