3M ITALIA - 3MI7000099068 GUAINA HSR 254 MM GIALLO/VE - 7000099068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 24.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
15 PZ
EAN
8712403064795
Codice prodotto
3MI7000099068
Cod. produttore
7000099068
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
24.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.0035 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no