3M ITALIA - 3MI7000098889 SFTW 202 19 1 9 5 GUAINA TER - 7000098889

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019399
Codice prodotto
3MI7000098889
Cod. produttore
7000098889
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.05 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
sì


