AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098868 ETW 803 190/60 SPEZZON

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098868 ETW 803   190/60   SPEZZON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 3:1

  • Con adesivo interno -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000000915623

Codice prodotto

3MI7000098868

Cod. produttore

7000098868

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

6 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

no

Guaina Termrestringente 3M™ ETW-803 in poliolefina a doppia parete per usi speciali - adesivo termofusibile all'interno - Grado di protezione IP68 - RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Restringimento 3:1 -\nLa serie ETW-803 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 3:1 con adesivo coestruso. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +110 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. Le ETW-803 sono disponibili in dimensioni che vanno da 3,0/1,0 mm a 40,0/13,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3