AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098864 GUAINA ETW 803 NERA 9 MM BOB - 7000098864

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098864 GUAINA ETW 803 NERA 9 MM BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 3:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403018927

Codice prodotto

3MI7000098864

Cod. produttore

7000098864

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

9 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

0.15 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

110...110 °C

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente 3M™ ETW-803 9,0/3,0 mm a doppia parete - usi speciali - Colore Nero - Bobina da 150mt La serie ETW-803 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 3:1 con adesivo coestruso. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +110 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. Le ETW-803 sono disponibili in dimensioni che vanno da 3,0/1,0 mm a 40,0/13,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3