3M ITALIA - 3MI7000098844 MDT 70,0/26,0MM - 7000098844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 70 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - no
Confezione
10 PZ
EAN
2000000915500
Codice prodotto
3MI7000098844
Cod. produttore
7000098844
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
70 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
26 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no


