3M ITALIA - 3MI7000095261 8959 NASTRO RINFORZATO FILAM - 7000095261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Materiale - PP (Polipropilene)
Spessore - 0.145 mm
Lunghezza - 50 m
Resistente ai raggi UV - no
Confezione
36 PZ
EAN
2000000915289
Codice prodotto
3MI7000095261
Cod. produttore
7000095261
Produttore
3MI
Colore:
Altri
Materiale:
PP (Polipropilene)
Spessore:
0.145 mm
Lunghezza:
50 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
sì
Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità. La parte centrale si divide sia in direzione verticale che orizzontale.\nSicurezza aggiuntiva: grazie ai filamenti presenti sia in lunghezza che in larghezza, il nastro non si spezza facilmente in alcuna direzione.


