3M ITALIA - 3MI7000092452 BASE CTA 19 BC 19 B C BASETT - 7000092452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Altezza - 3.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4 mm
Colore - Nero
Confezione
30 PZ
EAN
8021684005237
Codice prodotto
3MI7000092452
Cod. produttore
7000092452
Produttore
3MI
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Altezza:
3.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 19 BC, 19 mm x 19 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.