AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092336 QS200 94 AK 630 1 C (36KV)

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000092336 QS200 94 AK 630 1 C (36KV)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Privo di alogeni - no

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684573439

Codice prodotto

3MI7000092336

Cod. produttore

7000092336

Produttore

3MI

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Numero di conduttori:

1

Privo di alogeni:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK 630-1/C, applicazione fino a 36kV. Il kit include un connettore meccanico. 1 confezione per scatola. "Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV."