3M ITALIA - 3MI7000076790 SCOTCH 2000 NASTRO PVC 50MMX - 7000076790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 50 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001895845918
Codice prodotto
3MI7000076790
Cod. produttore
7000076790
Produttore
3MI
Colore:
Grigio
Larghezza:
50 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
0.046 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza alla temperatura:
105...105 °C
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no







