3M ITALIA - 3MI7000071751 9084 BIADESIVO SOTTILE 25MMX - 7000071751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Larghezza - 25 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - sì
Spessore - 0.175 mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449072898383
Codice prodotto
3MI7000071751
Cod. produttore
7000071751
Produttore
3MI
Colore:
Altri
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
sì
Spessore:
0.175 mm
Lunghezza:
0.05 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
-30...65 °C
3M™ Nastro biadesivo 9084, Crema, 25 mm x 50 m, 0.1 mm


