AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000061618 CALOTTA TERMORESTRINGENTE SK

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000061618 CALOTTA TERMORESTRINGENTE SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 28 mm

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 9 mm

  • Lunghezza dopo il restringimento - 80 mm

  • Diametro della diramazione prima del restringimento - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000909325

Codice prodotto

3MI7000061618

Cod. produttore

7000061618

Produttore

3MI

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

28 mm

Diametro della calotta dopo il restringimento:

9 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

80 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

8 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

2 mm

Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma.\nLa calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.