AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000058432 NASTRO 33 SUPER + 19X6

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000058432 NASTRO 33 SUPER + 19X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Spessore - 0.178 mm

  • Lunghezza - 6 m

  • Resistente ai raggi UV - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001024370850

Codice prodotto

3MI7000058432

Cod. produttore

7000058432

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Spessore:

0.178 mm

Lunghezza:

6 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Scotch® Super 33+ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale è altamente conformabile, con una buona flessibilità per una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità.\nStudiato per l'isolamento isolante primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, Scotch® Super 33 +™ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale combina da un supporto elastico e un potente adesivo, per offrire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime. Adatto per climi freddi fino a -18 °C, questo nastro rimane altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Assicura prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C.