AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000058271 316 IR GIUNTI BT PER IMPIANT - 7000058271

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max numero di conduttori collegabili - 3

  • Riempito con grasso anticorrosione -

  • Colore dell'isolante - Altri

  • Materiale dell'isolante - PA (Poliammide)

  • Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8013768803501

Codice prodotto

3MI7000058271

Cod. produttore

7000058271

Produttore

3MI

Max numero di conduttori collegabili:

3

Riempito con grasso anticorrosione:

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 316IR , nero/bianco, 0,64-1,29 mm Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 316IR connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.