AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000058007 ISOLANTE SILICIO RETR A FREDDO 8443 6.5 - 7000058007

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000058007 ISOLANTE SILICIO RETR A FREDDO 8443 6.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 14.2 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 7.6 mm

  • Colore - Altri

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000000908823

Codice prodotto

3MI7000058007

Cod. produttore

7000058007

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

14.2 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

7.6 mm

Colore:

Altri

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.8 mm

Materiale:

Silicone

Omologazione UL:

no

Gli isolanti autoretraibili in silicone 3M™ serie 8440 sono realizzati in gomma siliconica altamente elastica e vengono utilizzati sia per l'isolamento elettrico di cavi polimerici o isolati in gomma fino a 1 kV che per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche. Proteggono in modo affidabile anche le connessioni tra cavi di diametro differente.\nLa serie 8440 è adatta per applicazioni in ambienti interni ed esterni, nonché per installazioni sotterranee o subacquee. Inoltre, la guaina autorestringente garantisce una protezione antipiega flessibile e può essere utilizzata anche per le riparazioni della guaina del cavo. Il montaggio rapido e semplice mediante estrazione del nucleo di supporto consente un'installazione affidabile senza necessità di attrezzi speciali, come i bruciatori di riscaldamento. Dopo il montaggio, il tubo autorestringente garantisce una protezione affidabile contro l'umidità grazie alla sua pressione di contatto radiale costante. La sua eccellente stabilità termicae resistenza ad acidi, alcali, ozono e radiazioni UV garantiscono una funzionalità a lungo termine, mentre le proprietà autoestinguenti assicurano un elevato livello di sicurezza.