AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000057485 SCOTCHRAP 50 100X30 5X0 25 N - 7000057485

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000057485 SCOTCHRAP 50 100X30 5X0 25 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 101.6 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 9.8425 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449073737339

Codice prodotto

3MI7000057485

Cod. produttore

7000057485

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

101.6 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

9.8425 mm

Lunghezza:

0.0305 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza alla temperatura:

-48...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Nastro di protezione anticorrosivo per tutte le condizioni meteorologiche 3M™ Scotchrap™ 50-UNPRINTED-4x100FT-BULK, 102 mm x 30,5 m, 12 per confezione Con un'eccellente resistenza ai raggi UV e una temperatura di esercizio di 80 °C, il nastro 50 3M™ Scotchrap™ offre una resistenza eccellente alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica per tubi, condotti e raccordi, interrati o non. È idoneo in un'ampia gamma di temperature ed è resistente a impatti, abrasione e forature. NOTA: il primer per tubi 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.