AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000035317 BASE CTA 27 N C BASETTE ADES

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000035317 BASE CTA 27 N C BASETTE ADES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 27 mm

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8021684005244

Codice prodotto

3MI7000035317

Cod. produttore

7000035317

Produttore

3MI

Lunghezza:

27 mm

Larghezza:

27 mm

Altezza:

4 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

85...85 °C

Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 27 NC, 27 mm x 27 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.