3M ITALIA - 3MI7000035246 PST ASSY EPDM 33/610/1143MM - 7000035246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 114.3 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 33 mm
Colore - Altri
Rapporto di restringimento - 2:1
Con adesivo interno - no
Confezione
45 PZ
EAN
2000000905006
Codice prodotto
3MI7000035246
Cod. produttore
7000035246
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
114.3 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
33 mm
Colore:
Altri
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.6 mm
Materiale:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Omologazione UL:
no


