3M ITALIA - 3MI7000034802 SCOTCH 23 19MM X 4M NASTRO A - 7000034802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Spessore - 0.76 mm
Lunghezza - 0.004 m
Confezione
200 PZ
EAN
8013768698015
Codice prodotto
3MI7000034802
Cod. produttore
7000034802
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
0.004 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì
Nastro isolante Scotch® 23, 19 mm x 4 m, 200 rotoli per confezione Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.






