3M ITALIA - 3MI7000032615 SPRAY 1609 SILICONE 400 ML - 7000032615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Lubrificante
Infiammabile - sì
Contenuto - 400 ml
Confezione
6 PZ
EAN
4001895306600
Codice prodotto
3MI7000032615
Cod. produttore
7000032615
Produttore
3MI
Funzione:
Lubrificante
Infiammabile:
sì
Contenuto:
400 ml
Scotch™ 1609 Silicone 400 ml Il silicone spray, Scotch® 1609, è un prodotto multiuso per manutenzione preventiva, protezione e lubrificazione. Lubrifica parti mobili senza diventare resinoso e può essere utilizzato in un intervallo di temperature compreso tra -32 °C e +177 °C, offrendo una protezione duratura contro umidità e corrosione. Scotch® 1609 è neutro su vernici, plastiche, gomma, materiali schiumosi, legno e tessuti.





