AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000031773 QTIII 7621 T 95 3W

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000031773 QTIII 7621 T 95 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075073961

Codice prodotto

3MI7000031773

Cod. produttore

7000031773

Produttore

3MI

Kit per terminazione del cavo a tre conduttori retraibile a freddo 3M™ QT III 7621-T-95-3W, Nastro, Cavo e Unishield, 15 kV, 0.50-0.70 in (12.7-17.8 m Kit per terminazione del cavo a tre conduttori retraibile a freddo 3M™ QT III 7621-T-95-3W, Nastro, Cavo e Unishield, 15 kV, 0.50-0.70 in (12.7-17.8 mm) Cavo Insul. O.D. Trifase