3M ITALIA - 3MI7000031459 NASTRO SUPER 88 38MM X 33M - 7000031459

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Spessore - 0.22 mm
Lunghezza - 32.9 m
Resistente ai raggi UV - no
Confezione
12 PZ
EAN
2000003272662
Codice prodotto
3MI7000031459
Cod. produttore
7000031459
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Spessore:
0.22 mm
Lunghezza:
32.9 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no



