AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000031348 SCOTCH 24 25X4 5X0 40 NASTRO

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000031348 SCOTCH 24 25X4 5X0 40 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Materiale - Rame

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.4 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001021783844

Codice prodotto

3MI7000031348

Cod. produttore

7000031348

Produttore

3MI

Colore:

Argento

Larghezza:

25.4 mm

Materiale:

Rame

Biadesivo:

no

Spessore:

0.4 mm

Lunghezza:

0.0046 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Resistenza alla temperatura:

0...105 °C

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro per schermature elettriche 24 Scotch® 24-1x15FT, 25 mm x 4,6 m, 50 per confezione Il nastro per schermature elettriche 24 di Scotch® si allunga facilmente per adattarsi ed è resistente alle variazioni di temperatura. NOTA: Il nastro per schermature elettriche 24 di Scotch® non deve essere utilizzato come fascetta di messa a terra o cavo ponticello. Il suo amperaggio non è sufficiente per trasportare correnti di guasto elevate. Per applicazioni come fascetta di messa a terra, fare riferimento al filo elettrico di messa a terra 25 di Scotch®.