AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000006086 NASTRO 130C AUTOAGGLOM 38MM - 7000006086

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38.1 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 0.0091 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449070083606

Codice prodotto

3MI7000006086

Cod. produttore

7000006086

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

38.1 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

0.0091 m

Trasparente:

no

Resistenza alla temperatura:

0...90 °C

Nastro per giunzioni in gomma Scotch® 130C, 38 mm x 9,1 m, 12 per confezione 'Scotch® 130C nastro in gomma è ideale per diverse applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Sono incluse la sigillatura di fascette, la chiusura di guarnizioni, l'isolamento di giunzioni di lamelle, accumulo di rivestimento e la costruzione di guaine ausiliarie.