AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000006048 TAPE 2228 RUBBER MASTIC 254

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 0.003 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000000604466

Codice prodotto

3MI7000006048

Cod. produttore

7000006048

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

25.4 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

0.003 m

Trasparente:

no

Resistenza alla temperatura:

0...90 °C

Nastro in mastice di gomma Scotch® 2228, 25 mm x 3,05 m, 10 per confezione. Nastro isolante autoagglomerante formato da un supporto in EPR ed un mastice adesivo. Può essere impiegato per il rivestimento e l’isolamento delle connessioni delle sbarre nei quadri e nelle cabine elettriche, consentendo di ottenere superfici regolari nei punti di incrocio. Offre un’eccellente protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici. Utilizzare questo nastro per isolare, imbottire e sigillare barre di distribuzione e giunzioni. Resiste fino a 90 °C.