AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000002133 SJ3527N BLACK LOOP 1INX50YD - 7000002133

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000002133 SJ3527N BLACK LOOP 1INX50YD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 45720 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

2000000902074

Codice prodotto

3MI7000002133

Cod. produttore

7000002133

Produttore

3MI

Lunghezza:

45720 mm

Materiale:

Altri

Il sistema di fissaggio SJ3527N di 3M™ è un nastro asola in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco. È caratterizzato da uno spessore totale accoppiato compreso tra 2,54 mm e 4,06 mm e un liner stampato di 0,07 mm.\nQuesto prodotto è rivestito con un adesivo in gomma ad alte prestazioni. Prestazioni ottimali a temperature medie. Aderisce bene su carta e cartone, vernice, metallo nudo e verniciato, vetro, legno isolante e materie plastiche. Progettato per uso interno.