3M ITALIA - 3MI7000002130 SJ3526N BLACK HOOK 1INX50YD - 7000002130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 45720 mm
Materiale - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
2000000902050
Codice prodotto
3MI7000002130
Cod. produttore
7000002130
Produttore
3MI
Lunghezza:
45720 mm
Materiale:
Altri
Il sistema di fissaggio uncino SJ3526N di 3M™ è un nastro uncino in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco.\nQuesto prodotto è rivestito con un adesivo in gomma ad alte prestazioni. Prestazioni ottimali a temperature medie. Aderisce bene su carta e cartone, vernice, metallo nudo e verniciato, vetro, legno isolante e materie plastiche. Progettato per uso interno.


