AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000000147 3M S 533L HOOD - 7000000147

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000000147 3M S 533L HOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000901169

Codice prodotto

3MI7000000147

Cod. produttore

7000000147

Produttore

3MI

Il copricapo lunga durata della serie S 3M™, serie S-500 con sospensione per testa integrata e bordi di tenuta facciale è simile alla serie S-400, ma è stato realizzato in un materiale più resistente, morbido, silenzioso, a ridotto rilascio di residui e a garanzia di avvolgimento confortevole e rapido dell'utente.\nProteggiti la testa, il viso e gli occhi con il copricapo lunga durata della serie S 3M™ Versaflo™, serie S-500. La sospensione integrata offre una copertura di testa, viso, collo e spalle e una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. \n\nIl nostro copricapo, con ottimo rapporto qualità-prezzo, è stato realizzato utilizzando tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di fibre, per garantire comfort all'utente. La sospensione integrata lo rende adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno. Il gruppo sospensione e i componenti della presa d'aria possono essere facilmente rimossi e separati per facilitarne lo smaltimento. \n\nNon richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. È approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A.