AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA01036 VS 3F RENO BK 150 - A01036

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA01036 VS 3F RENO BK 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Altezza / Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466144115

Codice prodotto

3FFA01036

Cod. produttore

A01036

Produttore

3FF

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

150 mm

Vetro stampato VS microprismatizzato anabbagliante, temprato, non combustibile, bloccato all'anello, in policarbonato di colore nero.