3F FILIPPI - 3FF58894 3F LEM 3 LED 150 CR MEDIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466139432
Codice prodotto
3FF58894
Cod. produttore
58894
Produttore
3FF
3F Filippi è un’azienda emiliana e la passione per la meccanica fa parte della nostra cultura e delle nostre competenze:è proprio per questo motivo che per creare il modulo dissipatore del 3F LEM ci siamo rivolti alla massima autorità inquesto campo,la Facoltà di Ingegneria meccanica dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Grazie al loro prezioso supporto ed alle loro competenze, abbiamo creato il cuore del 3F LEM - il Modulo dissipante: questo è il comune denominatore di tutti i modelli della famiglia e le prestazioni del LED dipendono in gran parte dalla sua capacità di smaltire il calore. Il nostro obiettivo era creare un prodotto installabile in ambienti con temperature elevate, che potesse far lavorare correttamente le sorgenti luminose. Il risultato è un corpo realizzato con un’innovativa lega di alluminio pressofuso, installabile in ambienti con temperature fino a 70°C. 174W. 24427 lm. 4000 K. CRI80